BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-POWERFUL TOP S3 MT 48
BE-POWERFUL Top B0898 veiligheidsschoen
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0898-CWS-48
Rubix:A0948840
Fabrikant:CA-B0898-CWS 48
EAN:8052530126479

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-POWERFUL TOP S3 MT 48
Voering: Antibacterieel SmellStop. Bovenstuk: Waterafstotend leer en technische stof met OutDry membraan. Inzetstuk: Fresh'n Flex. Teenkap: SlimCap. Type: Brodequin.
Zool: AirTech antivermoeidheidszool met enkele dichtheid en noppen. Geslacht: Unisex. Patenten en Plus: AirTech, Fresh'n Flex, LifePlus, Tpu-Skin, SlimCap, Smell STOP. Norm: EN 20345:2012 S3 WR SRC.
Toepassingen
Bouw, landbouw, mijnbouw, extractieplatforms, zware industrie, lichte industrie, bouwterreinen, grote installaties, ambachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | groen |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,37 excl. BTW
/ paar
€ 111,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
