Referenties
Havep:5056-274400--XL
Rubix:22350523
EAN:8713042047750

Productdetails : HAVEP BODYWARMER BEAVER 5056-274 FLESSENGROEN MT XL
· verdekte ritssluiting met drukknopen
· 2 voorzakken met klep
· 2 zijzakken
· borstzak met klep
· GSM-zakje
· binnenzak
· 2 voorzakken met klep
· 2 zijzakken
· borstzak met klep
· GSM-zakje
· binnenzak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen, beaver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,68 excl. BTW
/ stuk
€ 66,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
