Referenties
Makita:HK1820L
Rubix:19111472
EAN:0088381090742

Productdetails : MAKITA BIKHAMER HK1820L
Grote wendbaarheid door compacte afmetingen en laag gewicht.
Breed toepassingsbereik door variabel toerental.
Snel verwijderen van tegels, plavuizen en mortelresten.
Laagste vibratiewaarde in z´n klasse door anti vibratie achterhandgreep.
Stiller maar toch krachtiger met 8% meer vermogen dan zijn voorganger (HK1810).
Ook verkrijgbaar met verlengstuk voor het ergonomisch breken van (vloer-)tegels (HK1820L).
Voor zowel links-als rechtshandigen goed geplaatste vastzetknop op bovenzijde van de achterhandgreep.
Spanning: 230 V
Slagen per minuut: 0-
Slagen per minuut: 2000-3200
Breed toepassingsbereik door variabel toerental.
Snel verwijderen van tegels, plavuizen en mortelresten.
Laagste vibratiewaarde in z´n klasse door anti vibratie achterhandgreep.
Stiller maar toch krachtiger met 8% meer vermogen dan zijn voorganger (HK1810).
Ook verkrijgbaar met verlengstuk voor het ergonomisch breken van (vloer-)tegels (HK1820L).
Voor zowel links-als rechtshandigen goed geplaatste vastzetknop op bovenzijde van de achterhandgreep.
Spanning: 230 V
Slagen per minuut: 0-
Slagen per minuut: 2000-3200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1293x116x386 mm |
| Logistiek gewicht | 5300 g |
| Vermogen | 510 W |
| Slagvermogen | 2,5 J |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Model | hk1820l |
| Lengte | 1293 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
