Referenties
Metabo:600770500
Rubix:19090202
Fabrikant:600770500
EAN:4061792002722






Productdetails : METABO BEITELHAMER SDS MAX MHEV 11 BL - 600770500
Hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme
Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
Optionele reductie van de slagenergie om te werken in zachtere materialen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Stofarm beitelen met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)
Variabele beugelhandgreep 360° draaibaar en verstelbare hoek voor een optimale werkpositie
Met:
Extra handgreep, Beugelhandgreep, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer
Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
Optionele reductie van de slagenergie om te werken in zachtere materialen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Stofarm beitelen met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)
Variabele beugelhandgreep 360° draaibaar en verstelbare hoek voor een optimale werkpositie
Met:
Extra handgreep, Beugelhandgreep, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer
Sterke punten
Hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme|Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor|Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.|Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken|Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf|Optionele reductie van de slagenergie om te werken in zachtere materialen|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Elektronische zachtaanloop|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Stofarm beitelen met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)|Variabele beugelhandgreep 360° draaibaar en verstelbare hoek voor een optimale werkpositie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metabo beitelhamer sds max mhev 11 bl - 600770500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 949,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.148,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen