Referenties
Red Rooster:CB51109165
Rubix:A0230154
Fabrikant:CB51109165

Productdetails : YOKOTA HAKBEITEL CB51109165
Graaf beitel TL=500 B=125, Insteek 28 mm 6kt x 160 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 165 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Type | platte beitel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,74 excl. BTW
/ stuk
€ 15,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen