Referenties
Red Rooster:CB914982
Rubix:A0917574
Fabrikant:CB914982
EAN:8717981058204

Productdetails : REDROOSTER PLATTE BEITEL TL= 360 B=29 CB914982
Platte beitel TL= 360 B=29, Insteek Hilti TE805 / TE905
Platte beitel TL= 360 B=29, Insteek Hilti TE805 / TE905
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 360 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type | vlakbeitel |
| Handvat | insteekbus voor hilti te805/te905 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,83 excl. BTW
/ stuk
€ 84,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen