Referenties
Red Rooster:DC1
Rubix:A0918069
Fabrikant:DC1
EAN:8717981060092

Productdetails : REDROOSTER GRAAF BEITEL TL=530 B=75 DC1
Graaf beitel TL=530 B=75, Insteek 32 mm 6kt x 160mm
Graaf beitel TL=530 B=75, Insteek 32 mm 6kt x 160mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type | graafbeitel |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,91 excl. BTW
/ stuk
€ 209,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen