BRAMS PARIS BERMUDA DENIM STR HEREN RALPH X90 BLAUW MT W42
BERMUDA RALPH STRETCH DENIM
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:4.300X90001W42
Rubix:A0469483
EAN:8718255668297



Productdetails : BRAMS PARIS BERMUDA DENIM STR HEREN RALPH X90 BLAUW MT W42
Brams Paris heren bermuda denim met stretch van het type Ralph X90 in de kleur blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 90% katoen, 8% polyester, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,04 excl. BTW
/ stuk
€ 53,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
