BRAMS PARIS BERMUDA DENIM STR HEREN RALPH X95 GRIJS MT W38
BERMUDA RALPH STRETCH DENIM
Zie technische informatieReferenties
Brams Paris:4.300X95001W38
Rubix:A0469475
EAN:8718255668372



Productdetails : BRAMS PARIS BERMUDA DENIM STR HEREN RALPH X95 GRIJS MT W38
Brams Paris heren bermuda denim met stretch van het type Ralph X95 in de kleur grijs.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 38 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,29 excl. BTW
/ stuk
€ 46,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
