Referenties
Petzl:A015AA00
Rubix:2299111892
EAN:3342540826953




Technische samenvatting
| Kleur glazen | kleurloos |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Productdetails : PETZL VIZIR SCHERM - A015AA00
Dit VIZIR vizier van Petzl is ontworpen om de ogen optimaal te beschermen tegen het risico van spatten tijdens het werken op hoogte of buitenshuis. Met zijn transparante vizier met antikras- en anticondensbehandeling onderscheidt dit vizier zich door zijn sterkte en visuele helderheid, waardoor gebruikers in alle veiligheid kunnen werken zonder afbreuk te doen aan hun comfort. Het VIZIR-scherm is compatibel met VERTEX-helmen (versies vanaf 2019) en STRATO-helmen en is eenvoudig aan te brengen dankzij het EASYCLIP-bevestigingssysteem, waardoor het een praktische oplossing biedt voor continue bescherming gedurende de hele werkdag.
Functies:
Dit VIZIR-scherm is ontworpen voor gebruik in werkomgevingen waar het risico op spatten hoog is. Het transparante vizier biedt effectieve bescherming met behoud van optimale visuele helderheid. Het is behandeld om krassen en beslaan te voorkomen, waardoor het comfortabel in gebruik is, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Het VIZIR-scherm is ook compatibel met brillen, wat extra flexibiliteit biedt voor gebruikers met specifieke optische vereisten. De compatibiliteit met VERTEX- en STRATO-helmen betekent dat het EASYCLIP-systeem snel en veilig kan worden geïnstalleerd, zodat het gemakkelijk van de werkstand naar de opbergstand kan worden verplaatst.
Specificaties:
- Gewicht: 80 g
- Materiaal: polycarbonaat
- Oppervlaktebehandeling: anti-kras en anti-condens
- Compatibel met: VERTEX en STRATO helmen (versies vanaf 2019)
- Bevestigingssysteem: EASYCLIP
- Bedrijfstemperatuur: -5 °C tot +55 °C
- Levensduur: 10 jaar (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden)
- Garantie: 3 jaar tegen materiaal- en fabricagefouten
- Verpakking: 1 eenheid per verpakking, hoeveelheid per doos: 12
Standaarden:
Dit beschermende schild voldoet aan de internationale veiligheidsnormen voor persoonlijke bescherming. Het voldoet aan de eisen van de CE-norm EN 166.
Merkinformatie:
Petzl is een familiebedrijf dat in de jaren 1970 is opgericht door Fernand Petzl. Sinds de oprichting wordt het bedrijf gedreven door een passie voor exploratie en innovatie en biedt het oplossingen waarmee professionals en liefhebbers hun grenzen kunnen verleggen. Petzl wordt erkend als wereldleider in het ontwerpen en produceren van uitrusting voor werken op hoogte, buitensporten en reddingsoperaties. Met zijn waarden op het gebied van kwaliteit, prestaties en toewijding aan veiligheid streeft Petzl ernaar betrouwbare en innovatieve producten te leveren en trouw te blijven aan zijn familiegeschiedenis.
Functies:
Dit VIZIR-scherm is ontworpen voor gebruik in werkomgevingen waar het risico op spatten hoog is. Het transparante vizier biedt effectieve bescherming met behoud van optimale visuele helderheid. Het is behandeld om krassen en beslaan te voorkomen, waardoor het comfortabel in gebruik is, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Het VIZIR-scherm is ook compatibel met brillen, wat extra flexibiliteit biedt voor gebruikers met specifieke optische vereisten. De compatibiliteit met VERTEX- en STRATO-helmen betekent dat het EASYCLIP-systeem snel en veilig kan worden geïnstalleerd, zodat het gemakkelijk van de werkstand naar de opbergstand kan worden verplaatst.
Specificaties:
- Gewicht: 80 g
- Materiaal: polycarbonaat
- Oppervlaktebehandeling: anti-kras en anti-condens
- Compatibel met: VERTEX en STRATO helmen (versies vanaf 2019)
- Bevestigingssysteem: EASYCLIP
- Bedrijfstemperatuur: -5 °C tot +55 °C
- Levensduur: 10 jaar (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden)
- Garantie: 3 jaar tegen materiaal- en fabricagefouten
- Verpakking: 1 eenheid per verpakking, hoeveelheid per doos: 12
Standaarden:
Dit beschermende schild voldoet aan de internationale veiligheidsnormen voor persoonlijke bescherming. Het voldoet aan de eisen van de CE-norm EN 166.
Merkinformatie:
Petzl is een familiebedrijf dat in de jaren 1970 is opgericht door Fernand Petzl. Sinds de oprichting wordt het bedrijf gedreven door een passie voor exploratie en innovatie en biedt het oplossingen waarmee professionals en liefhebbers hun grenzen kunnen verleggen. Petzl wordt erkend als wereldleider in het ontwerpen en produceren van uitrusting voor werken op hoogte, buitensporten en reddingsoperaties. Met zijn waarden op het gebied van kwaliteit, prestaties en toewijding aan veiligheid streeft Petzl ernaar betrouwbare en innovatieve producten te leveren en trouw te blijven aan zijn familiegeschiedenis.
Sterke punten
- Betrouwbare oogbescherming tegen deeltjesprojectie met hoge snelheid
- Antikras- en anticondensbehandeling voor beter zicht onder alle omstandigheden
- Compatibel met VERTEX- en STRATO-helmen, voor een beschermingsoplossing op maat.
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij het EASYCLIP-bevestigingssysteem.
- Optimaal comfort met de mogelijkheid om een bril onder het vizier te dragen.
- Snel wisselen tussen werk- en opbergstand, voor een grote flexibiliteit.
- Verhoogde duurzaamheid, met een levensduur tot 10 jaar.
- Antikras- en anticondensbehandeling voor beter zicht onder alle omstandigheden
- Compatibel met VERTEX- en STRATO-helmen, voor een beschermingsoplossing op maat.
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij het EASYCLIP-bevestigingssysteem.
- Optimaal comfort met de mogelijkheid om een bril onder het vizier te dragen.
- Snel wisselen tussen werk- en opbergstand, voor een grote flexibiliteit.
- Verhoogde duurzaamheid, met een levensduur tot 10 jaar.
Toepassingen
Dit helmschild is ideaal voor werkers op hoogte, met name in de bouw, olie- en chemische industrie en bij industriële onderhoudswerkzaamheden. Hij is bijzonder geschikt voor omgevingen waar het risico op opspattende deeltjes hoog is en waar oogbescherming essentieel is om de veiligheid van de gebruiker te garanderen. Door de compatibiliteit met VERTEX en STRATO veiligheidshelmen is hij ideaal voor gebruik in combinatie met andere veiligheidsuitrusting en biedt hij volledige bescherming van hoofd en ogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,37 excl. BTW
/ stuk
€ 71,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden