Referenties
Fischer:546386
Rubix:A0947171
Fabrikant:FBS II 6 x 100/45 SK
EAN:4048962329445





Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Gegalvaniseerd Staal |
Productdetails : FISCHER BETONSCHROEF FBS II 6X100/45 SK
De krachtige betonschroef voor maximaal montagecomfort.
• De eerste betonschroef met diameter 6 en een variabele inschroefdiepte biedt een hoge flexibiliteit en maakt een millimeternauwkeurige aanpassing aan de belastingen mogelijk• De ETA-beoordeling (optie 1) regelt het gebruik in gescheurd en ongescheurd beton voor de hoogste veiligheidsvereisten• De eerste betonschroef met diameter 6 met een ETA-beoordeling voor de seismische prestatiecategorie C1 voor een extra plus aan veiligheidDe fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 SK is een verankeringsoplossing van galvanisch verzinkt staal met een zeskantopname voor oppervlakvlakke bevestiging. De UltraCut FBS II 6 SK is ideaal voor het bevestigen van buizen, rails, ventilatiekanalen en installaties voor gebouwentechniek. Bij het inschroeven van de betonschroef met een slagschroevendraaier in het boorgat snijden de draadflanken zich vormsluitend in het beton en zorgen voor maximale draagkracht. De geringe boorinspanning bespaart tijd bij meervoudige bevestiging. De Europese Technische Beoordeling voor gescheurd en ongescheurd beton evenals voor seismische belastingen en de brandgeschiktheid voor de brandweerstandsklasse R 120 garanderen een extra plus aan veiligheid.Functie:• De UltraCut FBS II 6 is geschikt voor doorsteek- en voorsteekmontage• Voor montage wordt een tangentiële slagschroevendraaier met een voor slagschroevendraaiers geschikte dop of een speciale TX-bit aanbevolen• Bij montage in plafond en vloer of bij gebruik van holle boren is een reiniging van het boorgat niet noodzakelijk. Bij boorgaten in de vloer moet 3x boordiameter dieper geboord worden• Wanneer de schroefkop tegen het aan te bevestigen onderdeel aanligt, zodat de schroef zich niet verder kan inschroeven, is de correcte montage van de schroef gewaarborgd (optische zetcontrole)
Sterke punten
• Grootste flexibiliteit in belasting en aan te bevestigen materiaal-dikte door tot drie toegestane inschroefdichtes• De speciale zaagtandgeometrie maakt snel insnijden in het beton mogelijk• Bij verticale montage (in plafonds en vloeren) en bij gebruik van holle boren is reiniging van het boorgat niet noodzakelijk. Bij boringen in de vloer moet 3x de boordiameter dieper geboord worden• De spreiddrukvrije verankering (ondersnijding) zorgt voor geringste rand- en asafstanden• De ETA-beoordeling dekt de toepassing in gescheurd beton en de seismische prestatiecategorieën C1 en C2 af• De toelatingsconforme afstelling maakt het mogelijk de betonschroef tweemaal los te draaien, het aan te bevestigen onderdeel te onderleggen en/of uit te lijnen• De nationale goedkeuring regelt het meervoudig gebruik bij tijdelijke verankering (bijv. bekistingsbouw)• De betonschroef FBS II 6-10 van galvanisch verzinkt staal, meerlagig gecoat staal CP en roestvrij staal heeft een ETA voor de stenen Mauerziegel Mz (EN771-1), kalkzandsteen massief KS (EN771-2) en kalkzandsteen met gaten KSL (EN771-2) voor flexibel gebruik op verschillende ondergronden• Bij montage van de betonschroef FBS II 6-10 van galvanisch verzinkt staal, meerlagig gecoat staal en roestvrij staal in metselwerk kan ook tussen de voegen en in groepsmontage, bij gepleisterde metselwerkondergronden, worden gemonteerd
Toepassingen
• Leuningen• Consoles/basisplaten• Metalen profielen• Stellinginstallaties• Aanrijdbeveiliging• Dorpel-/balkverankeringen• Tijdelijke verankering van bijv. bouwplaatsvoorzieningen• Bekistingsstutten• Versterking van bruggen• Renovatie van vervallen of oude gebouwen• Renovatie van parkeergarages
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Gegalvaniseerd Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Bekleding | galvanisch verzinkt |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | senkkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm