• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.961)
    • Verven en toebehoren(687)
    • Kwasten en borstels(510)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.447)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Kwasten en borstels(510)
    Bekijk Kwasten en borstels
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Kwasten en borstels
    Kwasten en borstels
    Kwasten
    Borstel en accessoire voor borstels
    BETRA RADIATORKWAST KUNSTSTOFSTEEL 645-2

    BETRA RADIATORKWAST KUNSTSTOFSTEEL 645-2

    Borstel en accessoire voor borstels Betra

    Zie technische informatie
    Referenties
    Betra:146103
    Rubix:12020093
    EAN:8715268013120
    BETRA RADIATORKWAST KUNSTSTOFSTEEL 645-2
    BETRA RADIATORKWAST KUNSTSTOFSTEEL 645-2
    BETRA RADIATORKWAST KUNSTSTOFSTEEL 645-2
    brand logo

    Productdetails : BETRA RADIATORKWAST KUNSTSTOFSTEEL 645-2


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid12
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1,89 excl. BTW
    / stuk
    € 2,29 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BETRA RADIATORKWAST 67-2 HOCKEY STICK MODELEDDING DROOGREINIGING BORDTEKSTEN BMA2 BORDWISSERBETRA PENSEEL LYON 10 PLAT HOUT WIT HAAR 191908BETRA WEGWERPKWAST ROND 2178-18 (32MM) WITBETRA PLATTE VERNISKWAST 2155-3/4 HOUT ZWART 155075BETRA PATENTKWAST 2015-22 HOUT ZWART HAAR 146528SPARTEX PLAT PENSEEL VARKENSHAAR 20MM - 734144DREMEL HOEKBORSTEL 2615P369JAOSBORN PRO PLATTE KWAST KUNST. 20X9 T40BETRA RADIATORKWAST 2085-1.5 KUNSTSTOF WIT 146102*2085*OSBORN PRO PLATTE KWAST KUNST. 50X9 T43OSBORN PRO PLATTE KWAST 0003 086 106BETRA PENSEEL LYON 14 PLAT HOUT WIT HAAR 191910BETRA VERNISKWAST 63 MM 2.1/2 KUNSTSTOFBETRA RADIATORKWAST 1 HOUT ZWART HAAR 191928
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap