ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-20-128-RS

Beugelgreep aluminium

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 565.1-20-128-RS
Rubix:A0799206
Fabrikant:GN 565.1-20-128-RS
EAN:4045525818613
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-20-128-RS
Technische samenvatting
Lengte128 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-20-128-RS


Beugelgrepen GN 565.1 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Ze onderscheiden zich door hun stabiliteit en ergonomische vormgeving. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Lengte128 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,14 excl. BTW
/ stuk
17,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

128 mm
Select varianten (48)