ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-26-132-SR
Beugelgreep aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 565.1-26-132-SR
Rubix:A0799018
Fabrikant:GN 565.1-26-132-SR
EAN:4045525766211



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-26-132-SR
Beugelgrepen GN 565.1 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Ze onderscheiden zich door hun stabiliteit en ergonomische vormgeving. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 168 g |
| Lengte | 132 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 26 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,02 excl. BTW
/ stuk
€ 23,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
132 mm