ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.3-20-120-B-BL
Beugelgreep aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 565.3-20-120-B-BL
Rubix:A0799237
Fabrikant:GN 565.3-20-120-B-BL
EAN:4045525295841





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.3-20-120-B-BL
Beugelgrepen GN 565.3 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Ze zijn geschikt voor toepassingen waarbij kleinere krachten optreden, bijvoorbeeld bij schuifdeuren. De verzonken boring van vorm B is ook geschikt voor het gebruik van zelftappende plaatschroeven of verzonken klinknagels. Door het productieproces (buigen) kunnenkunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,35 excl. BTW
/ stuk
€ 16,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
