ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-8-64-EL

Beugelgreep aluminium

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-64-EL
Rubix:A0798824
Fabrikant:GN 425-AL-8-64-EL
EAN:4045525594531
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-8-64-EL

Technische samenvatting

Lengte64 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-8-64-EL


Aluminium-Cabinet "U" handles GN 425 Ø 8 and Ø10 are supplied with two stainless steel location discs. They guarantee a perfect location even with large holes in the cabinet. The discs are loosely enclosed. The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.
Beugelgrepen GN 425.6 worden standaard geleverd met twee roestvrijstalen steunringen. Deze zorgen ervoor dat de greep ook bij grotere aansluitgaten perfect blijft zitten. De ringen worden los meegeleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte64 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Diameter8 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
€ 15,49 excl. BTW
/ stuk
€ 18,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen