ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-88-GS

Beugelgreep roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 425-NI-8-88-GS
Rubix:A0798639
Fabrikant:GN 425-NI-8-88-GS
EAN:4045525248113
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-88-GS
Technische samenvatting
Lengte88 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-88-GS


Stainless Steel-Cabinet "U" handles GN 425 with Ø 8 and Ø 10 are supplied with two stainless steel location discs. They guarantee a perfect location even with large holes in the cabinet. The discs are loosely enclosed. The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.
Roestvrijstalen beugelgrepen GN 425 worden standaard geleverd met twee roestvrijstalen steunschijven. Deze zorgen ervoor dat de greep ook bij grote aansluitgaten perfect blijft zitten. De schijven worden los meegeleverd. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte88 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,53 excl. BTW
/ stuk
11,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen