Referenties
Elesa+Ganter:GN 425.1-10-120-CR
Rubix:A0799902
Fabrikant:GN 425.1-10-120-CR
EAN:4045525248342





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, STAAL GN 425.1-10-120-CR
Haakse beugelgrepen GN 425.1 worden standaard geleverd met twee steunschijven. Deze zorgen ervoor dat de greep ook bij grote aansluitgaten perfect blijft zitten. De schijven worden los meegeleverd. Voor gebruik buitenshuis is de verchroomde uitvoering slechts beperkt geschikt. In dat geval verdient de roestvrijstalen uitvoering de voorkeur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 133 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,65 excl. BTW
/ stuk
€ 16,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen