Referenties
Elesa+Ganter:GN 225-18-BL
Rubix:A0800071
Fabrikant:GN 225-18-BL
EAN:4045525100299





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 225-18-BL
Beugelgrepen GN 225 onderscheiden zich door hun vorm, bevestigingsschroefdraad en materiaal door een hoge stabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 18 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,47 excl. BTW
/ stuk
€ 18,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen