ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/140-6-N-CH

Beugelgreep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Elesa+Ganter:M.443/140-6-N-CH
Rubix:A0633950
Fabrikant:37132
EAN:4045525582583
ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/140-6-N-CH
Technische samenvatting
Lengte137 mm
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/140-6-N-CH


Beugelgrepen van technopolymeer, polypropyleen, voor inbusbouten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Lengte137 mm
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Diameter26 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,62 excl. BTW
/ stuk
3,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

Select varianten (6)