Referenties
Kipp:K0200.160082
Rubix:0999100418
EAN:4059245123186



Productdetails : BEUGELHANDGREEP M8 X 160 MM
Materiaal: thermoplast, versterkt met glasparels. Uitvoering: matzwart met fijne korrelstructuur. Bestelvoorbeeld: K0200.140082 Opmerking: de handgrepen zijn extreem torsiestijf en gebruiksvriendelijk. Bevestigingsschroeven, moeren en sluitringen worden meegeleverd. Voor natte ruimtes worden de bevestigingsschroeven, moeren en sluitringen van roestvrij staal meegeleverd. Montage: vanaf de bedieningszijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 215 g |
| Lengte | 194 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,47 excl. BTW
/ stuk
€ 40,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen