KIPP BEUGELSPANNER MET TEGENHOUDER K0080.0140
Beugelspanner horizontaal met tegenhouder
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0080.0140
Rubix:A0498877
EAN:4059245035175



Productdetails : KIPP BEUGELSPANNER MET TEGENHOUDER K0080.0140
Materiaal: staal of roestvrij staal. Uitvoering: verzinkt en gechromateerd. Roestvrij staal blank. Kunststof handgreep oliebestendig. Bestelvoorbeeld: K0080.0140 Opmerking: De beugeltenders zijn in het bijzonder geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen. De verstelweg kan voor elke uitvoering afzonderlijk worden ingesteld op de sluitbeugel.
05825-0140 Horizontale beugelspanner met tegenhouder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 110 g |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82057000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,17 excl. BTW
/ stuk
€ 64,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen