Referenties
Colson:BFPN 2503 6100
Rubix:31040330
EAN:8717349068005

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1500 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BFPN 2503 6100
zwenkvork van gelast staal met rem - wiel van polyamide met dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van gelast staal met rem
• wiel van polyamide met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Zware belasting (800 - 2270 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,4 g |
| Laadcapaciteit | 1500 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,32 excl. BTW
/ stuk
€ 451,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen