TRICORP AMK. OVERALL TWILL CORDURA 752003 MARINE MT 42
Bib & Brace Twill Cordura
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:752003Navy42
Rubix:A0355493
Fabrikant:752003Navy42
EAN:8718326032002



Productdetails : TRICORP AMK. OVERALL TWILL CORDURA 752003 MARINE MT 42
Tricorp amk. overall twill cordura 752003 marine mt 42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen | 100% polyamide cordura® |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Gender | unisex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,77 excl. BTW
/ stuk
€ 88,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
42
