Referenties
Portwest:FR405BKRXXL
Rubix:A0400937
Fabrikant:FR405BKRXXL
EAN:5036108385676



Productdetails : PORTWEST AM.OVERALL WX3 FR FR405 ZWART MT XXL
Eigentijdse FR werkbretellaars gemaakt van onze Modaflame 280g stof. Innovatieve ontwerpkenmerken zoals stretchpanelen bieden uitstekend comfort en flexibiliteit in de belangrijkste bewegingsgebieden. Andere praktische kenmerken zijn een tailleband met elastiek aan de zijkant, kniestukken die extra bescherming bieden in alle werkomstandigheden, geborduurde FR-logo's en meerdere zakken die veilige opslag bieden.
Features
- Inherente vlamwerende eigenschappen wassen niet uit
- Bescherming tegen contact-, stralings- en convectiewarmte
- Veel handige zakken .
- Innovatieve stretchpanelen in de belangrijkste bewegingsgebieden zorgen voor uitstekend comfort en flexibiliteit
- Niet-magnetisch - nikkel- en metaalvrij
- Reflecterende heat bonded strips voor extra zichtbaarheid
- Stof met UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
- contrasterende kleuren voor extra stijl
- Stretchy gusset biedt maximale flexibiliteit en vermindert stress
- Stretchy beenlengte (31" tot 33")
- Zak voor liniaal
- 9 zakken voor extra opbergruimte
- Kniezakken voor twee positioneringsopties
- Geschikt voor gebruik in een ATEX-omgeving
- CE-CAT III
- CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,34 excl. BTW
/ stuk
€ 187,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen