Referenties
Timken:389
Rubix:03383613
EAN:0053893023595





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65,02 mm |
| Breedte | 21,946 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 389 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) en de cup (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenovergestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55,575 mm |
| Buitendiameter | 65,02 mm |
| Breedte | 21,946 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,559 kg |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Boring | 55.575 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,78 excl. BTW
/ stuk
€ 163,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen