Referenties
Timken:468
Rubix:03322980
EAN:0053893037646




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 29,317 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 468 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar kunnen worden gescheiden: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 29,317 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,008 kg |
| Materiaal | gestanste stalen kooi |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,64 excl. BTW
/ stuk
€ 155,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen