Referenties
Timken:2473X
Rubix:03383423


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27,988 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,228 mm |
Productdetails : TIMKEN 02473 X CONE
Timken kegellager TS (tapered single) 02473X/02420 voor toepassingen met premium performance. Bore 27,988 mm, OD 68,263 mm en breedte 22,228 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 27,988 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,228 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes