Referenties
Timken:64432
Rubix:03324057
EAN:0053893352503




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 109,974 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 179,974 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 64432 CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 64432 cone (TS) voor een kegelrollenlager. Bore 109,974 mm en breedte 41,275 mm. Cone als onderdeel van een cone/cup set.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 109,974 mm |
| Buitendiameter | 179,974 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8,504 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,21 excl. BTW
/ stuk
€ 475,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen