Referenties
Timken:74550
Rubix:03383977
EAN:0053893393919




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 157,99 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 74550 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 74550 kegel (single cone, TS 74000) voor kegellagersets. Boring 139,7 mm, breedte 47,63 mm en gewicht 12,897 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 157,99 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,897 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 494,37 excl. BTW
/ stuk
€ 598,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen