TIMKEN 780 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:780
Rubix:03384001
EAN:0053893088730
TIMKEN 780 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter184,15 mm
Breedte48,006 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 780 CONE


Timken tapered roller bearing inner ring
Timken 780 kegel is een single-cone kegellagercomponent voor gepaarde montage op een as. Voor cone 780: boring 101,600 mm en breedte 48,006 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter184,15 mm
Breedte48,006 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,1 kg
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84822000
350,11 excl. BTW
/ stuk
423,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen