Referenties
Timken:L 814710D
Rubix:03328002
EAN:0053893696089


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 109,538 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN L 814710 D CUP
Tapered roller bearing outer ring double Timken
Timken L814710D is een double tapered cup met groef in de buitendiameter en gaten in het midden. Ontworpen voor brede lager-sprong bij hoge kantelmomenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 109,538 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,227 kg |
| Materiaal | vacuum melt steel |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.655,06 excl. BTW
/ stuk
€ 3.212,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen