TIMKEN LM 545849 V CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 545849V
Rubix:03328504
EAN:0053893646121
TIMKEN LM 545849 V CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter252 mm
Breedte49,213 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 545849 V CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken LM545849V kegellager-cone van vacuumgesmolten staal. Bore 234,95 mm, breedte 49,213 mm, buitenzijde 252 mm; gewicht 7,25 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter252 mm
Breedte49,213 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,25 kg
Materiaalvacuumgesmolten staal
Aangepaste tariefcode84822000
7.033,45 excl. BTW
/ stuk
8.510,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen