Referenties
Timken:M 348448WS-20666
Rubix:03328879
EAN:0053893183138


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 247,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 346,075 mm |
| Breedte | 63,503 mm |
Productdetails : TIMKEN M 348448 WS-20666 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken conus kegelrollenlager (TS, enkelrij) M348448WS-20666 met bore 247,65 mm, OD 346,075 mm en breedte 63,503 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 247,65 mm |
| Buitendiameter | 346,075 mm |
| Breedte | 63,503 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 17,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.237,07 excl. BTW
/ stuk
€ 5.126,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen