Referenties
Timken:23621
Rubix:03321227
EAN:0053893207339


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 23621 CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Conische rollagerbeker (cup) van Timken voor gebruik met bijpassende conus (cone). Product 23621 is de buitenring (cup) voor conische rollagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Materiaal | low-alloy carbon-chromium bearing steels (52100 en andere volgens astm a295) |
| Afwerking | gehard |
| Warmtestabilisatie | dimensional stabilization <0,0001 inch/inch (permanent) gedurende 2500 uur bij 100°c |
| Boring | boring (d): 34,925 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,96 excl. BTW
/ stuk
€ 186,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen