TIMKEN LM 245110 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 245110
Rubix:03328244
EAN:0053893549705
TIMKEN LM 245110 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter293,1 mm
Buitendiameter311,15 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 245110 CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken LM 245110 CUP is een kegellager-buitenkant (single cup) voor montage in combinatie met de bijpassende cone. Hoge maatvastheid voor industriële lageropstellingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter293,1 mm
Buitendiameter311,15 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,92 kg
Aangepaste tariefcode84822000
1.807,38 excl. BTW
/ stuk
2.186,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen