Referenties
Timken:LM 67014X
Rubix:03385282
EAN:0053893454337


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 61,986 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 67014 X CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken LM 67014X cup voor kegellageropbouw. Afmetingen: 31.750 mm boring, 61.986 mm buitendiameter, 15.875 mm breedte; met groef in het OD-centrum.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 61,986 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Boring | 31,750 mm (1 1/4 inch) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,44 excl. BTW
/ stuk
€ 21,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen