Referenties
Timken:M 336912
Rubix:03328874
EAN:0053893183008


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 179,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 265,113 mm |
| Breedte | 38,895 mm |
Productdetails : TIMKEN M 336912 CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken M 336912 cup voor enkelrijige taps toelopende rollagers (TS). Hoge belastbaarheid en geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere wrijving en temperatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 179,388 mm |
| Buitendiameter | 265,113 mm |
| Breedte | 38,895 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Boring | boring (d): 179,388 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.774,62 excl. BTW
/ stuk
€ 2.147,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen