TIMKEN 387 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:387
Rubix:03383602
EAN:0053893021300
TIMKEN 387 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter67 mm
Breedte21,946 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 387 CONE


Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Timken 387 kegel (single cone) voor taps toelopende rollagers. Boringsmaat 57,15 mm, kegelbreedte 21,946 mm en gewicht 2,515 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter67 mm
Breedte21,946 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,515 kg
Aangepaste tariefcode84822000
61,37 excl. BTW
/ stuk
74,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen