Referenties
Timken:LM716412-30000
Rubix:03328558
EAN:0053893930213




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN LM 716412-30000 CUP
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellagercup LM716412-30000 (Type TS) in staal. Afmetingen: boring 82,55 mm, OD 130,175 mm, breedte 20,638 mm; gewicht 1,2 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.074,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.299,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen