SPARTEX MET.SCHR. 3X10 BR CHC CL12 D912 (PK=200) CHC3X10
Binnenzeskantschroef cilinderkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:CHC3X10EF12
Rubix:A0049368
Fabrikant:882554
EAN:3660757298050

Documenten
Productdetails : SPARTEX MET.SCHR. 3X10 BR CHC CL12 D912 (PK=200) CHC3X10
Binnenzeskantschroef cilinderkop 12.9 DIN 912
3X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ pak
€ 18,39 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
Lengte
10 mm
Metrische diameter
M3
