SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X60/60

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC10X60EFA4-50
Rubix:08223559
Fabrikant:73801410 60
EAN:4043377208446
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X60/60
brand logo

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X60/60


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X60/60
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM10
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 34,17 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 41,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk