SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X70
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC10X70EFA2-50
Rubix:08224238
Fabrikant:73801210 70
EAN:4043377230836

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X70
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,40 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 31,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm