SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X22/22

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC12X22EFA4-50
Rubix:A0824430
Fabrikant:73801412 22
EAN:4043377265623
SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X22/22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X22/22


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X22/22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM12
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 26,37 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 31,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk