SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X70

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC12X70EFA2-50
Rubix:A0826465
Fabrikant:73801212 70
EAN:4043377265210
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X70


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM12
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 41,01 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 49,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk