SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2X8/8

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC2X8EFA4-50
Rubix:A0824392
Fabrikant:7380142 8
EAN:4043377385284
SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2X8/8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2X8/8


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2X8/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM2
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdruksw1,3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 196,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 237,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk