SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X5/5
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC3X5EFA4-50
Rubix:08260716
Fabrikant:7380143 5
EAN:4043377208620

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X5/5
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X5/5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 21,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm