SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X25

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCBP8X25EFA2
Spartex:BHC8X25EFA2-50
Rubix:08220280
Fabrikant:7380128 25
EAN:4043377208279
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X25


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk