SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X30

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCBP8X30EFA2
Spartex:BHC8X30EFA2-50
Rubix:08220281
Fabrikant:7380128 30
EAN:4043377208286
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X30


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk