SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X8

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC8X8EFA2-50
Rubix:08219605
Fabrikant:7380128 8
EAN:4043377249241
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X8


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk